ILUTREK - DRIVER LRS-35 IP20 35W 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para uso en exteriores - no
Adecuado para tensión constante - sí
Intervalo de tensión secundario - 24...24 V
Intensidad de salida desde/hasta - 1500...1500 mA
Potencia de salida desde/hasta - 35...35 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1612
Ref.Sonepar
205717
EAN
8499160251445
Apto para uso en exteriores:
no
Adecuado para tensión constante:
sí
Intervalo de tensión secundario:
24...24 V
Intensidad de salida desde/hasta:
1500...1500 mA
Potencia de salida desde/hasta:
35...35 W
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Longitud:
99 mm
Anchura:
82 mm
Altura:
30 mm
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


