ILUTREK - Driver LRS-50 IP20 50W 12V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para tensión constante - sí
Intervalo de tensión secundario - 12...12 V
Intensidad de salida desde/hasta - 4200...4200 mA
Potencia de salida desde/hasta - 50...50 W
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1608
Ref.Sonepar
205705
EAN
8499160272419
Adecuado para tensión constante:
sí
Intervalo de tensión secundario:
12...12 V
Intensidad de salida desde/hasta:
4200...4200 mA
Potencia de salida desde/hasta:
50...50 W
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Longitud:
99 mm
Anchura:
82 mm
Altura:
30 mm
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


