ILUTREK - Driver LRS-75 IP20 75W 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para tensión constante - sí
Intensidad de salida desde/hasta - 3200...3200 mA
Potencia de salida desde/hasta - 75...75 W
Grado de protección (IP) - IP20
Clase de protección - I
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1614
Ref.Sonepar
205719
EAN
8499160278046
Adecuado para tensión constante:
sí
Intensidad de salida desde/hasta:
3200...3200 mA
Potencia de salida desde/hasta:
75...75 W
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Longitud:
99 mm
Anchura:
97 mm
Altura:
30 mm
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


