ILUTREK - Driver PWM 200 24 V free flickering
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1656
Ref.Sonepar
908833
EAN
8499213378587
El Driver PWM 200 24 V free flickering de ILUTREK es una solución de alta eficiencia para sistemas de iluminación LED. Este dispositivo de control de potencia modulada (PWM) garantiza una iluminación sin parpadeos, mejorando la experiencia visual y reduciendo la fatiga ocular. Con una capacidad de 200W y una tensión de salida de 24V, es ideal para instalaciones de iluminación de gran escala. ILUTREK se compromete a proporcionar productos de alta fiabilidad y rendimiento, y este driver no es la excepción.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK