ILUTREK - Driver PWM 40 24 V free flickering
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1655
Ref.Sonepar
914464
EAN
8499213460022
El Driver PWM 40 24 V free flickering de ILUTREK es un componente esencial para profesionales en instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para regular la intensidad de la luz, elimina por completo el parpadeo, garantizando una iluminación estable y constante. Su capacidad de 40W y voltaje de 24V lo hacen compatible con una amplia gama de sistemas de iluminación. ILUTREK se compromete a proporcionar soluciones de iluminación eficientes y confiables, y este driver es un claro ejemplo de ello.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK