ILUTREK - DRIVER RS-15 IP20 15W 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para uso en exteriores - no
Intervalo de tensión secundario - 24...24 V
Potencia de salida desde/hasta - 15...15 W
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1296
Ref.Sonepar
108282
EAN
9999903200123
Apto para uso en exteriores:
no
Intervalo de tensión secundario:
24...24 V
Potencia de salida desde/hasta:
15...15 W
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


