ILUTREK - DRIVER RSP-200 IP20 200W 24V - 31-1600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para tensión constante - sí
Potencia de salida desde/hasta - 200...200 W
Consumo potencia - 200 W
Grado de protección (IP) - IP20
Clase de protección - I
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1600
Ref.Sonepar
148823
EAN
9999903410188
Adecuado para tensión constante:
sí
Potencia de salida desde/hasta:
200...200 W
Consumo potencia:
200 W
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Longitud:
215 mm
Anchura:
115 mm
Altura:
30 mm
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


