ILUTREK - Driver RSP-320 IP20 320W 12V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para uso en exteriores - no
Intervalo de tensión secundario - 12...12 V
Potencia de salida desde/hasta - 320...320 W
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1605
Ref.Sonepar
189304
EAN
8499210023732
Apto para uso en exteriores:
no
Intervalo de tensión secundario:
12...12 V
Potencia de salida desde/hasta:
320...320 W
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


