ILUTREK - DRIVER RSP-320 IP20 320W 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para uso en exteriores - no
Adecuado para tensión constante - sí
Intervalo de tensión secundario - 24...24 V
Potencia de salida desde/hasta - 320...320 W
Consumo potencia - 320 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1601
Ref.Sonepar
164225
EAN
8499160279531
Apto para uso en exteriores:
no
Adecuado para tensión constante:
sí
Intervalo de tensión secundario:
24...24 V
Potencia de salida desde/hasta:
320...320 W
Consumo potencia:
320 W
Grado de protección (IP):
IP20
Longitud:
215 mm
Anchura:
151 mm
Altura:
30 mm
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


