ILUTREK - FERRARA II - TIRA DE LED 17W/MT AC220 IP67 120LEDS/MT 2700K CORTE 100MM (1 MT) - 24-1726
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1726
Ref.Sonepar
1057388
EAN
8499215521639
La Tira LED FERRARA II de ILUTREK es un producto de alta eficiencia con 17W por metro, operando a AC220 y una temperatura de color de 2700K. Su grado de protección IP67 la hace resistente al agua y al polvo, ideal para instalaciones en exteriores. Con 120 LEDs por metro, proporciona una iluminación intensa y uniforme. Su longitud de corte es de 100mm, permitiendo adaptarse a diferentes espacios con facilidad. Este modelo se vende en tiras de 1 metro, facilitando su manipulación e instalación.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK