ILUTREK - FERRARA II TIRA LED 17W/M AC220 IP67 6000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de LEDs por metro - 120
Potencia de lámpara por metro - 17 W
Flujo luminoso por metro - 1700 lm
Tipo de tensión - CA
Tensión de la lámpara - 220...220 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1729
Ref.Sonepar
1136435
EAN
8499216592669
Número de LEDs por metro:
120
Potencia de lámpara por metro:
17 W
Flujo luminoso por metro:
1700 lm
Tipo de tensión:
CA
Tensión de la lámpara:
220...220 V
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Grado de protección (IP):
IP67
Temperatura de color:
6000...6000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
12 mm
Altura/profundidad:
3 mm
Longitud de segmentos concretos:
100 mm
Longitud total:
1 m
Auto adhesivo:
sí
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


