ILUTREK - Foco Lipari 40W LED CREE 3K para carril trifásico blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
25-01403-18
Ref.Sonepar
254475
EAN
8499212456354
Tira LED ASSAGO emisión lateral 12W/m IP67 6000K 24V (1 m). Tira led NEON de emisión lateral con flujo luminoso continuo sin sombras. Su protección IP67 es perfecta para zonas de exterior, y su recubrimiento es resistente a productos químicos, salinidad y altas temperaturas.24-1003 ? 3000K
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK