ILUTREK - Grapa sujección para perfil empotrable 31-104 blanco - 31-1104-18

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - Grapa sujección para perfil empotrable 31-104 blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Grapa de fijación

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31-1104-18

Ref.Sonepar

236638

EAN

8499161350468

Tipo de accesorio:

Grapa de fijación

El Disipador empotrable 35mm blanco 2m de ILUTREK es un componente esencial para profesionales en el sector de la instalación y construcción. Este producto de ILUTREK, conocido por su innovación y diseño superior, es una grapa de alta resistencia diseñada para soportar cargas pesadas y proporcionar una fijación segura. Su diseño empotrable de 35mm permite una instalación discreta y eficiente, convirtiéndolo en una opción ideal para proyectos de construcción que requieren una estética limpia y uniforme. El acabado blanco básico del disipador se integra perfectamente en una amplia gama de estilos de diseño, desde modernos hasta tradicionales. Con una longitud de 2m, este disipador ofrece flexibilidad para adaptarse a una variedad de aplicaciones y configuraciones. En resumen, el Disipador empotrable 35mm blanco 2m de ILUTREK es una solución robusta y versátil para todas sus necesidades de instalación y construcción.