ILUTREK - MALPENSA-18W/MT IP65 RGB+2700K (ROLLO 5 MTS) 24V

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - MALPENSA-18W/MT IP65 RGB+2700K (ROLLO 5 MTS) 24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de LEDs por metro - 60

  • Potencia de lámpara por metro - 18 W

  • Flujo luminoso por metro - 700 lm

  • Tipo de tensión - CC

  • Tensión de la lámpara - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

24-1248-R

Ref.Sonepar

773898

EAN

8499211175096

Número de LEDs por metro:

60

Potencia de lámpara por metro:

18 W

Flujo luminoso por metro:

700 lm

Tipo de tensión:

CC

Tensión de la lámpara:

24...24 V

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Grado de protección (IP):

IP65

Color de la luz:

RGBW

Temperatura de color:

2700...2700 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Anchura:

12 mm

Altura/profundidad:

4 mm

Longitud de segmentos concretos:

100 mm

Auto adhesivo:

sí

Tira LED MALPENSA-18W/m IP65 RGB + 2700K 24V (rollo 5 m). Tira de led flexible que incorporan RGB + monocromo en un mismo led, haciendo así que la luz lineal de la tira sea mas continua. Su potencia total es de 90w en 5 mt. Perfecto para zonas de humedad y donde se requiera una limpieza a fondo. Con esta tira de led conseguimos unificar las dos opciones en una tira, dándole al usuario mayor versatilidad a la hora de iluminar un espacio. Necesario instalar Controlador RGB+W.

Un producto de ILUTREK

Descubra la serie ILUTREK