ILUTREK - Mando control RGB+W multizona
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grado de protección (IP) - IP20
Longitud - 58.5 mm
Anchura - 107 mm
Altura - 9 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1551
Ref.Sonepar
261649
EAN
8499161094409
Grado de protección (IP):
IP20
Longitud:
58.5 mm
Anchura:
107 mm
Altura:
9 mm
Mando control RGB+W multizona. Control remoto para controlador 31-1549 para programar hasta 4 zonas. Incorpora cambio de color dinámico, 10 programas predeterminados, control de intensidad, control de velocidad y memoria de escena.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


