ILUTREK - Mando Dimmer multizona (4Z) RF - 19-0006
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grado de protección (IP) - IP20
Longitud - 155 mm
Anchura - 43 mm
Altura - 17.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
19-0006
Ref.Sonepar
302999
EAN
8499161385316
Grado de protección (IP):
IP20
Longitud:
155 mm
Anchura:
43 mm
Altura:
17.5 mm
Mando dimmer multizona (4Z) RF. Mando a distancia por radio frecuencia. Para modelos 19-0004 y 31-1549 este mando puede dimar hasta 4 zonas independientes. Color negro. Incluye soporte magnético para pared.


