ILUTREK - Módulo cartelería LED Amberes 3 RGBW 3 leds 0.96W 12V RGB+W (pack 20 módulos)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1289
Ref.Sonepar
762172
EAN
8499210983104
El Kit de 20 piezas de módulos de cartelería LED Amberes 3 de la marca ILUTREK es un conjunto de alta eficiencia y rendimiento. Cada módulo opera a una tensión de 12V, ideal para instalaciones de bajo voltaje, minimizando los riesgos eléctricos y el consumo energético. Los módulos LED tienen una potencia de 0,96W cada uno, proporcionando una iluminación intensa y uniforme con una temperatura de color de 6000K, que produce una luz blanca brillante. La tecnología RGB permite la personalización del color de la luz, ofreciendo una amplia gama de opciones para adaptarse a cualquier diseño o necesidad de iluminación. Este kit de ILUTREK es perfecto para profesionales de la instalación y construcción que buscan soluciones de iluminación versátiles y eficientes para proyectos de cartelería.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


