Fin de vida

ILUTREK - Panel light Led Lido cuadrado 18W 4K

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - Panel light Led Lido cuadrado 18W 4K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

487 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

24-1352

Ref.Sonepar

188903

EAN

9999903695844

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Radiación libre/difusa

Potencia máxima del sistema:

18 W

Temperatura de color:

4000...4000 K

Panel light Led perfecto para sustitución de downlights, que proporcionan gran luminosidad y bajo consumo. Es un panel perfecto para zonas de techo con poca profundidad gracias a su pequeño espesor.

Un producto de ILUTREK

Descubra la serie ILUTREK