ILUTREK - PAVÃA 7,2W/MT 4000K IP (A.E.) AL CORTE (R50M) - 24-1030-R50M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Número de LEDs por metro - 128
Potencia de lámpara por metro - 7.2 W
Flujo luminoso por metro - 1125 lm
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1030-R50M
Ref.Sonepar
886931
EAN
8499213059196
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Número de LEDs por metro:
128
Potencia de lámpara por metro:
7.2 W
Flujo luminoso por metro:
1125 lm
Tipo de tensión:
CC
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
8 mm
Altura/profundidad:
1.5 mm
Longitud de segmentos concretos:
62.5 mm
Longitud total:
50 m
Auto adhesivo:
sí


