ILUTREK - Perfil angular 6.3mm aluminio 2m para tira LED
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1085-02
Ref.Sonepar
905294
EAN
8499213324836
El Perfil angular de 6.3mm de ILUTREK es una solución óptima para instalaciones de tiras LED. Fabricado en aluminio resistente, tiene una longitud de 2 metros, lo que facilita su adaptación a diversos espacios. Su diseño angular permite una instalación cómoda y segura, garantizando una iluminación uniforme y eficiente. Este perfil es compatible con una amplia gama de tiras LED, lo que lo convierte en una opción versátil para profesionales de la construcción e instalación. Con ILUTREK, obtendrás un producto de alto rendimiento y durabilidad.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK