ILUTREK - Perfil empotrable serie Space UGR (2m) negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1187-03
Ref.Sonepar
818846
EAN
8499211795041
Tira LED ARONA emisión lateral mini 12W/m IP67 3000K 12V (1m). Tira led NEON MINI de emisión lateral con flujo luminoso continuo sin sombras. Su protección IP67 es perfecta para zonas de exterior, y su recubrimiento es resistente a productos químicos, salinidad y altas temperaturas.24-1000 ? 3000K
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK