ILUTREK - PERFIL SUPERFICIE 35MM ALUMINO - 31-1100-02
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1100-02
Ref.Sonepar
235240
EAN
8499160712977
El Perfil superficie o colgante 35mm de aluminio de 2 metros de ILUTREK es una opción versátil para instalaciones profesionales. Con una longitud de 2 metros y un diámetro de 35mm, este perfil de aluminio robusto es ideal para proyectos de construcción que requieren durabilidad y resistencia. Su diseño permite una instalación fácil, ya sea en superficie o colgante, proporcionando flexibilidad en su uso. ILUTREK se compromete a ofrecer productos de alta especificación para satisfacer las demandas de los profesionales de la construcción.