ILUTREK - Perfil superficie 6.6mm aluminio 2m para tira LED
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1080-02
Ref.Sonepar
886360
EAN
8499213050827
El Perfil superficie 6.6mm aluminio 2m para tira LED de ILUTREK es una solución óptima para profesionales de la instalación y construcción. Con una longitud de 2 metros y un grosor de 6.6mm, este perfil de aluminio está diseñado para alojar tiras LED. ILUTREK garantiza la resistencia y durabilidad del perfil, gracias a su fabricación en aluminio de alta calidad. Su diseño permite una instalación sencilla y segura, proporcionando un acabado profesional y estético a cualquier proyecto de iluminación.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK