ILUTREK - Proyector Led de exterior Chianti 50W IP65 5000K negro

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - Proyector Led de exterior Chianti 50W IP65 5000K negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - sí

  • Apto para empotrar - no

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Receptáculo de color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

26-1050

Ref.Sonepar

142368

EAN

8499210022711

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para empotrar:

no

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Negro

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Radiación libre/difusa

Potencia máxima del sistema:

50 W

Proyector Led de exterior Chianti 50W IP65 5000K negro. Proyector de exterior IP65 fabricado en aluminio y cristal. Incorpora leds COB EPISTAR (acabado negro). Perfecto para zonas de exterior como terrazas, fachadas industriales o comerciales, jardines, etc.

Un producto de ILUTREK

Descubra la serie ILUTREK