ILUTREK - Proyector Led de exterior Potenza 150W IP66 6000K negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - sí
Apto para empotrar - no
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Receptáculo de color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
26-2150
Ref.Sonepar
222725
EAN
8499214187812
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para empotrar:
no
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Radiación libre/difusa
Potencia máxima del sistema:
150 W
Temperatura de color:
6000...6000 K
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


