ILUTREK - Proyector Luzzi gris 100W IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
26-3100
Ref.Sonepar
307962
EAN
8499214188185
Tira LED ARONA emisión lateral mini 12W/m IP67 6000K 12V (1m). Tira led NEON MINI de emisión lateral con flujo luminoso continuo sin sombras. Su protección IP67 es perfecta para zonas de exterior, y su recubrimiento es resistente a productos químicos, salinidad y altas temperaturas.24-1000 ? 3000K
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK