ILUTREK - RO.TLED.TERNI 5MTS 108W 24V ALT.EFIC - 24-1076-R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1076-R
Ref.Sonepar
1066304
EAN
8499215648404
El Rollo de tira LED Terni 5mts 108W 24V de ILUTREK es un producto de alta eficiencia, diseñado para ofrecer una iluminación óptima en cualquier proyecto de construcción o instalación. Con una potencia de 108W y una tensión de 24V, esta tira LED garantiza un rendimiento excepcional. Su longitud de 5 metros permite una gran flexibilidad en su colocación. Además, cuenta con una clasificación IP20, lo que indica su resistencia a objetos sólidos de mayor tamaño. Su temperatura de color de 2700K proporciona una luz cálida, ideal para crear ambientes acogedores. ILUTREK se compromete a ofrecer soluciones de iluminación eficientes y duraderas.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK