ILUTREK - Tira de led Bacoli 14,4W/m IP68 3K 24V (En rollo de 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cinta
Método de montaje - Montaje
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Número de LEDs por metro - 60
Potencia de lámpara por metro - 14.4 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1516-R
Ref.Sonepar
173360
EAN
9999903635994
Modelo:
Cinta
Método de montaje:
Montaje
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Número de LEDs por metro:
60
Potencia de lámpara por metro:
14.4 W
Flujo luminoso por metro:
780 lm
Tipo de tensión:
CC
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Ángulo de apertura del haz:
120 °
Grado de protección (IP):
IP68
Clase de protección:
III
Potencia máxima del sistema:
72 W
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
13 mm
Altura/profundidad:
6 mm
Longitud de segmentos concretos:
100 mm
Longitud total:
5 m
Con cubierta protectora:
sí
Auto adhesivo:
sí
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


