ILUTREK - Tira LED ALESSANO emisión frontal 14W/m IP67 RGB 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1010
Ref.Sonepar
793558
EAN
8499211448527
Tira LED ALESSANO emisión frontal 14W/m IP67 RGB 24V. Tira led NEON de emisión frontal con flujo luminoso continuo sin sombras. Su protección IP67 es perfecta para zonas de exterior, y su recubrimiento es resistente a productos químicos, salinidad y altas temperaturas.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK