ILUTREK - Tira LED AMENO emisión lateral 16.4W/m IP67 RGB 12V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1009
Ref.Sonepar
876082
EAN
8499212894026
Tira LED AMENO emisión lateral 16.4W/m IP67 RGB 12V. Tira led NEON de emisión lateral con flujo luminoso continuo sin sombras. Su protección IP67 es perfecta para zonas de exterior, y su recubrimiento es resistente a productos químicos, salinidad y altas temperaturas.24-1009 ? RGB
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK