ILUTREK - Tira LED ANZIO 19,2W/m 24V IP65 160 LEDS/m 3040SMD alta eficiencia 3000K CRI80 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1302
Ref.Sonepar
699102
EAN
8499210069341
La Tira LED ANZIO 19,2W/m 24V IP65 160 LEDS/m 3000K 3040SMD de ILUTREK es una solución de iluminación de alta eficiencia diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Con un consumo energético de 19,2W por metro, esta tira LED proporciona una iluminación potente y uniforme. Su tensión de funcionamiento es de 24V, lo que la hace compatible con una amplia gama de sistemas eléctricos. La tira LED cuenta con 160 LEDs por metro, ofreciendo una densidad de luz superior para una iluminación óptima. Su índice de reproducción cromática (CRI) de 80 garantiza una representación de colores precisa y natural. Además, su clasificación IP65 la hace resistente al agua y al polvo, lo que la hace ideal para instalaciones en exteriores o en entornos húmedos. La Tira LED ANZIO de ILUTREK es una opción de iluminación versátil y duradera para cualquier proyecto de construcción o instalación.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


