ILUTREK - Tira LED ANZIO 19,2W/m 24V IP65 160 LEDS/m 3040SMD alta eficiencia 3000K CRI80 24V (rollo 5 m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1302-R
Ref.Sonepar
787878
EAN
8499211375489
La Tira LED Anzio 96W 24V IP65 160 LEDS/m 3000K 3040SMD de ILUTREK es una solución de iluminación de alta eficiencia con una clasificación CRI80, que garantiza una reproducción de color precisa y natural. Diseñada para profesionales de la instalación y construcción, esta tira de LED de 24V ofrece una iluminación potente y uniforme, ideal para una variedad de aplicaciones. Con su clasificación IP65, esta tira de LED es resistente al agua y al polvo, lo que la hace adecuada para su uso en entornos interiores y exteriores. Cada rollo mide 5 metros de largo y cuenta con 160 LEDs por metro, proporcionando una iluminación intensa y eficiente. La Tira LED Anzio de ILUTREK es fácil de instalar y ofrece una vida útil prolongada, lo que la convierte en una opción de iluminación duradera y confiable para cualquier proyecto.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


