ILUTREK - Tira LED ANZIO 19.2W/m 24V IP65 160 LEDS/m 3040SMD alta eficiencia 4000K CRI80 24V - 24-1303
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1303
Ref.Sonepar
699421
EAN
8499210073843
La Tira LED ANZIO 19.2W/m 24V IP65 160 LEDS/m 4000K 3040SMD de la marca ILUTREK es un producto de alta eficiencia diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Con un índice de reproducción cromática (CRI) de 80, esta tira LED proporciona una iluminación de alta calidad y una representación de color precisa. Su tensión de funcionamiento es de 24V, lo que la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones de iluminación. Además, cuenta con una densidad de 160 LEDS/m, lo que garantiza una iluminación uniforme y potente. La tira LED ANZIO es resistente al agua con una clasificación IP65, lo que la hace ideal para su uso en condiciones húmedas o mojadas. Su eficiencia energética de 19.2W/m y su temperatura de color de 4000K la convierten en una opción de iluminación versátil y eficiente.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


