ILUTREK - Tira LED ANZIO 19,2W/m 24V IP65 160 LEDS/m 3040SMD alta eficiencia 4000K CRI80 24V (rollo 5 m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1303-R
Ref.Sonepar
745705
EAN
8499210766189
La Tira LED Anzio 96W 24V IP65 160 LEDS/m 4000K 3040SMD de ILUTREK es una solución de iluminación de alta eficiencia con un índice de reproducción cromática (CRI) de 80. Diseñada para profesionales de la instalación y construcción, esta tira de LED ofrece una potencia de 96W y una tensión de 24V, lo que la hace ideal para una variedad de aplicaciones de iluminación. Con 160 LEDS por metro y un color de luz de 4000K, proporciona una iluminación brillante y uniforme. Además, su clasificación IP65 indica que está protegida contra el polvo y los chorros de agua a baja presión, lo que la hace adecuada para su uso en condiciones exteriores. La tira LED viene en un rollo de 5 metros, facilitando su instalación y adaptación a diferentes espacios. Con la tecnología 3040SMD, ILUTREK garantiza una eficiencia lumínica superior.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


