ILUTREK - Tira LED ANZIO 19.2W/m 24V IP65 160 LEDS/m 3040SMD alta eficiencia 6000K CRI80 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1304
Ref.Sonepar
717002
EAN
8499210329391
La Tira LED ANZIO 19.2W/m 24V IP65 160 LEDS/m 6000K 3040SMD de ILUTREK es un producto de alta eficiencia con una clasificación CRI80. Diseñada para profesionales de la instalación y construcción, esta tira de LED ofrece una intensidad lumínica de 6000K y una densidad de 160 LEDS por metro. Su tensión de operación es de 24V, lo que la hace compatible con una amplia gama de sistemas eléctricos. Además, cuenta con un grado de protección IP65, lo que la hace resistente a la entrada de polvo y a los chorros de agua a baja presión. Su tecnología 3040SMD garantiza una alta eficiencia lumínica, lo que la convierte en una opción energéticamente eficiente. Con una potencia de 19.2W por metro, esta tira de LED de ILUTREK es ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


