ILUTREK - Tira LED ANZIO 19,2W/m 24V IP65 160 LEDS/m 3040SMD alta eficiencia 6000K CRI80 24V (rollo 5 m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1304-R
Ref.Sonepar
707981
EAN
8499210196757
La Tira LED Anzio 96W 24V IP65 160 LEDS/m 6000K 3040SMD de ILUTREK es una solución de iluminación de alta eficiencia con un índice de reproducción cromática (CRI) de 80. Este producto, que viene en un rollo de 5 metros, es ideal para instalaciones que requieren una iluminación potente y de calidad. Con una densidad de 160 LEDS por metro, esta tira de LED proporciona una luz blanca fría de 6000K, perfecta para crear un ambiente luminoso y energizante. Su tensión de funcionamiento es de 24V, lo que la hace compatible con una amplia gama de sistemas eléctricos. Además, su clasificación IP65 indica que es resistente al agua y al polvo, lo que la hace adecuada para su uso en una variedad de entornos de construcción e instalación. La Tira LED Anzio de ILUTREK combina eficiencia, versatilidad y durabilidad en un solo producto.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


