ILUTREK - Tira LED ASSAGO emisión lateral 12W/m IP67 6000K 24V (1 m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1005
Ref.Sonepar
741562
EAN
8499210710342
Tira LED ASSAGO emisión lateral 12W/m IP67 6000K 24V (1 m). Tira LED NEON de emisión lateral con flujo luminoso continuo sin sombras. Su protección IP67 es perfecta para zonas de exterior, y su recubrimiento es resistente a productos químicos, salinidad y altas temperaturas.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK