ILUTREK - Tira LED Asti 12W/m IP65 24V RGB SMD3838 120 leds/m (1 metro)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1504
Ref.Sonepar
308901
EAN
8499211013350
Tira LED Asti 12W/m IP65 24V RGB SMD3838 120 leds/m (1 metro). Tira de led flexible RGB IP65 con adhesivo 3M. Diseñada para iluminación decorativa en zonas donde se puedan producir salpicaduras, gracias a su nueva tecnología led 3838 SMD crea lineales mas continuos con un bajo consumo y un alto rendimiento. Necesario la instalación de un controlador para poder cambiar de color.24-1504-R ? RGB
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK