ILUTREK - Tira LED AZZATE emisión frontal 8.1W/m IP67 3000Kv (1m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1006
Ref.Sonepar
740208
EAN
8499210690194
Tira LED AZZATE emisión frontal 8.1W/m IP67 3000Kv (1m). Tira led NEON de emisión frontal con flujo luminoso continuo sin sombras. Su protección IP67 es perfecta para zonas de exterior, y su recubrimiento es resistente a productos químicos, salinidad y altas temperaturas.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK