ILUTREK - Tira LED AZZATE emisión frontal 8.1W/m IP67 6000K 24V (1m) - 24-1008
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1008
Ref.Sonepar
735274
EAN
8499210623529
Tira LED ASSAGO emisión lateral 12W/m IP67 4000K 24V (1 m). Tira led NEON de emisión lateral con flujo luminoso continuo sin sombras. Su protección IP67 es perfecta para zonas de exterior, y su recubrimiento es resistente a productos químicos, salinidad y altas temperaturas.24-1003 ? 3000K