ILUTREK - Tira LED Bastia 15W/m IP65 6000K 24V - 24-1236
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1236
Ref.Sonepar
275911
EAN
8499210267495
Tira LED Bastia 15W/m IP65 6000K 24V. Tira de led flexible con led SMD 3014, potencia de 15 w por metro y tramada de corte cada 50mm con recubrimiento de silicona para protegerla del polvo y salpicaduras de agua. Esta tira de led esta indicada para montajes en zonas de interior donde se requiera una protección contra humedades, ya sean baños, garajes, etc. Perfecta para iluminar zonas que requieran alta luminosidad.