ILUTREK - Tira LED Baveno 1m 9.6W/m IP68 2835SMD 120leds/m 3000K

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - Tira LED Baveno 1m 9.6W/m IP68 2835SMD 120leds/m 3000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

24-1181

Ref.Sonepar

873624

EAN

8499212859131

La Tira LED Baveno de ILUTREK es una solución de iluminación de alto rendimiento, diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Con una longitud de 1 metro, esta tira LED proporciona una potencia de 9.6W por metro, generando una luz de 3000K, ideal para crear ambientes cálidos y acogedores. Incorpora 120 leds por metro del tipo 2835SMD, reconocidos por su eficiencia y durabilidad. Su tensión de funcionamiento es de 24V, lo que facilita su integración en sistemas de iluminación existentes. Además, cuenta con un grado de protección IP68, lo que la hace resistente al agua y al polvo, permitiendo su uso en una amplia gama de aplicaciones, tanto interiores como exteriores. En resumen, la Tira LED Baveno de ILUTREK combina versatilidad, rendimiento y resistencia, convirtiéndose en una opción de iluminación excepcional para cualquier proyecto.

Un producto de ILUTREK

Descubra la serie ILUTREK