ILUTREK - Tira LED Baveno 1m 9.6W/m IP68 2835SMD 120leds/m 6000K - 24-1183

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - Tira LED Baveno 1m 9.6W/m IP68 2835SMD 120leds/m 6000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

24-1183

Ref.Sonepar

898561

EAN

8499213227588

La Tira LED Baveno 1m 9.6W/m 6000K IP68 2835SMD 120leds/m de ILUTREK es un producto de alta eficiencia energética diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Esta tira de LED, con una longitud de 1 metro y una densidad de 120 LEDs por metro, ofrece una intensidad lumínica de 6000K, proporcionando una luz brillante y clara. Con una potencia de 9.6W por metro, es una opción eficiente para una variedad de aplicaciones de iluminación. La tira LED Baveno de ILUTREK opera a una tensión de 24V, lo que facilita su integración en sistemas de iluminación existentes. Además, cuenta con la clasificación IP68, lo que significa que es resistente al agua y al polvo, lo que la hace ideal para su uso en entornos difíciles. La tecnología 2835SMD garantiza una distribución uniforme de la luz, minimizando las sombras y maximizando la iluminación.

Un producto de ILUTREK

Descubra la serie ILUTREK