ILUTREK - Tira LED BOSA 9,6W/m IP68 2700K 24V (1 m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1147
Ref.Sonepar
741864
EAN
8499210714906
Tira LED BOSA 9,6W/m IP68 2700K 24V (1 m). Perfecta para todo tipo de zonas de exterior o zonas donde puedan haber humedades hasta inundaciones. Cada rollo incorpora tapones, enganches y conexiones. Precaución: No es aconsejable instalar esta tira Led (IP68) en contacto con aguas tratadas con productos químicos, ya que pueden dañar el recubrimiento.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK