ILUTREK - Tira LED Bozen 60W IP20 24V RGB SMD3838 120 leds/m (rollo 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1503-R
Ref.Sonepar
823857
EAN
8499211869193
Tira LED Bozen 60W IP20 24V RGB SMD3838 120 leds/m (rollo 5m). Tira de led flexible RGB IP20, con adhesivo 3M, incorpora led SMD 3838. Diseñada para iluminación decorativa en zonas de interior, gracias a su nueva tecnología led 3838SMD crea lineales más continuos con un bajo consumo y un alto rendimiento. Necesario la instalación de un controlador para poder cambiar de color.24-1503-R ? RGB
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK