ILUTREK - Tira LED Bra 9,6W/m IP20 80 leds/m 3040SMD alta eficiencia 6000K CRI 80 (rollo 5m) - 24-1292-R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1292-R
Ref.Sonepar
819384
EAN
8499211802640
Tira LED Bra 9,6W/m IP20 80 leds/m 3040SMD alta eficiencia 6000K CRI 80 (rollo 5m). Tira de led flexible IP20, con adhesivo 3M, incorpora led SMD3040 de alta eficiencia. Esta tira de led esta indicada para montajes en zonas de interior. Perfecta para iluminación decorativa, hogar, comercios y conseguir un ahorro energético.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK