ILUTREK - Tira LED Carrara rollo 5m 96W IP65 224leds/m 2835SMD 10mm PCB 2700-6500K CCT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1049-R
Ref.Sonepar
882242
EAN
8499212986684
Tira LED Carrara rollo 5m 96W IP65 224leds/m 2835SMD 10mm PCB 2700-6500K CCT. Tira de led flexible IP65 incorpora led 2835SMD con tecnología de cambio de tonalidad. Esta tira led gracias a que incorpora tecnología para cambio de tonalidad le da la opción al usuario poder regular el tono de la misma a su gusto. Perfecta para zonas donde se requiera un tipo de estanqueidad para humedades o salpicaduras como barras de cocina, bares o baños. Ideal para crear Ciclo Circadiano.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK