ILUTREK - Tira LED CASCINA 14,4W/m IP68 3000K 24V (1m) - 24-1130

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - Tira LED CASCINA 14,4W/m IP68 3000K 24V (1m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

24-1130

Ref.Sonepar

442094

EAN

8499161597658

Tira LED CASCINA 14,4W/m IP68 3000K 24V (1m). La gama de tiras LED IP68 incorporan conexiones automáticas estancas para su mejor impermeabilidad. Perfecta para todo tipo de zonas de exterior o zonas donde puedan haber humedades hasta inundaciones. Cada rollo incorpora tapones, enganche y conexiones.