ILUTREK - Tira LED CASCINA 14,4W/m IP68 4000K 24V (1 m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1149
Ref.Sonepar
275599
EAN
8499161589257
Tira LED CASCINA 14,4W/m IP68 4000K 24V (1 m). La gama de tiras Led IP68 incorporan conexiones automáticas estancas para su mejor impermeabilidad. Perfecta para todo tipo de zonas de exterior o zonas donde puedan haber humedades hasta inundaciones. Cada rollo incorpora tapones, enganche y conexiones.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK