ILUTREK - Tira LED Catania 9,6W/m IP65 4000K 24V (en rollo de 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1168-R
Ref.Sonepar
282520
EAN
8499160669028
Tira LED Catania 9,6W/m IP65 4000K 24V (en rollo de 5m). Tira de led flexible IP65, con adhesivo 3M, incorpora led SMD 3528. Esta tira de led esta indicada para montajes en zonas húmedas y posibles salpicaduras de agua. No esta indicada para zonas de exterior donde le pueda afectar directamente el sol y el agua de lluvia. Tampoco se podrá instalar en zonas de posibles estancamientos de agua y chorros de agua de alta presión. Perfecto para iluminación decorativa en baños, cocinas y comercios.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK